ROCKWELL - DISYUNTOR UNIPOLAR 1492-SP 20A CURVA-B - 1492-SPM1B200

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DISYUNTOR UNIPOLAR 1492-SP 20A CURVA-B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 69 mm

  • Curva de disparo - B

  • Número de polos totales - 1

  • Número de polos protegidos - 1

  • Corriente asignada - 20 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1492-SPM1B200

Ref.Sonepar

981393

EAN

0885630617855

Profundidad constructiva:

69 mm

Curva de disparo:

B

Número de polos totales:

1

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

20 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

15 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

15 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Disyuntor unipolar 1492-SP 20A curva-B

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL