ROCKWELL - E/S DEL MOD.ARMORBLOCK 1732E-8IOLM12R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas digitales - 8
Número de salidas digitales - 8
Intensidad de entrada en la señal 1 - 1.5 mA
Tensión de entrada permitida - 24...24 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1732E-8IOLM12R
Ref.Sonepar
960699
EAN
0889508157733
Número de entradas digitales:
8
Número de salidas digitales:
8
Intensidad de entrada en la señal 1:
1.5 mA
Tensión de entrada permitida:
24...24 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tipo de salida digital:
Ninguno
Intensidad de salida:
4 A
Tensión de salida permitida:
24...24 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
no
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
2
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Maestro de enlace E/S:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Acoplamiento frontal posible:
sí
Anchura:
37 mm
Altura:
179 mm
Profundidad:
27 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


