ROCKWELL - E100 5.4-27.0 A DIRECT MNT OVRLD RELAY 193-1EFEB - 193-1EFEB

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - E100 5.4-27.0 A DIRECT MNT OVRLD RELAY 193-1EFEB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 5.4...27 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

193-1EFEB

Ref.Sonepar

939610

EAN

0889508722375

Intervalo de intensidad ajustable:

5.4...27 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

Otros

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

RELEVADOR DE SOBRECARGA E100 RANGO 5.4¿27A MONTAJE EN CONTACTOR 100C09¿C23