ROCKWELL - ELEMENTO CONM.GIR.MET.3 POS.2 NA NG

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - ELEMENTO CONM.GIR.MET.3 POS.2 NA NG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Botón giratorio (mando)

  • Apto para iluminación - no

  • Con fuente de luz - no

  • Color del botón - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800FM-SM32MX20

Ref.Sonepar

963111

EAN

0662468121279

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Apto para iluminación:

no

Con fuente de luz:

no

Color del botón:

Negro

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Retorno de resorte:

no

Grado de protección (IP):

IP65

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de anillo frontal:

Metal

Elemento conmutador giratorio metálico con 3 posiciones 2 NA negro

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL