ROCKWELL - ELEMENTO FRONTAL PULSADOR LUMINOSO PROTEGIDO VERDE - 800FP-LG3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Color del botón - Verde
Número de posiciones de comando - 1
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
800FP-LG3
Ref.Sonepar
920108
EAN
0662073801788
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Color del botón:
Verde
Número de posiciones de comando:
1
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Tipo de botón:
Otros
Apto para iluminación:
sí
Etiquetado:
no
Retorno de resorte:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66


