ROCKWELL - ELEMENTO FRONTAL PULSADOR SALIENTE SIN TECLA

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - ELEMENTO FRONTAL PULSADOR SALIENTE SIN TECLA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Tipo de botón - Alto

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

800FP-E9

Ref.Sonepar

982127

EAN

0662073569169

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Etiquetado:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Elemento frontal pulsador saliente sin tecla

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL