ROCKWELL - ELEMENTO FT.16MM SEL.3 POS.FJA.

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - ELEMENTO FT.16MM SEL.3 POS.FJA.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Botón giratorio (mando)

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Plata

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800B-SM3A

Ref.Sonepar

962158

EAN

0612598983827

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Plata

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

16 mm

Retorno de resorte:

no

Material de anillo frontal:

Plástico

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Elemento frontal 16mm selector 3 posiciones fija

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL