ROCKWELL - ELEMENTO FT.PULS.RME.SIMB-R AZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Azul
Número de posiciones de comando - 1
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Tipo de botón - Alto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800FP-R611
Ref.Sonepar
338319
EAN
0662073692034
Color del botón:
Azul
Número de posiciones de comando:
1
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Tipo de botón:
Alto
Apto para iluminación:
no
Etiquetado:
sí
Retorno de resorte:
sí
Con anillo central:
no
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


