ROCKWELL - ELEMENTO PULSADOR MULTIFUNCIÓN 1 NA-1 NC PLÁSTICO VDI/ROJO - 800FP-U2EFFEPX11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Color del botón - Rojo/verde
Número de posiciones de comando - 2
Lentes de tipo de construcción - Otros
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
800FP-U2EFFEPX11
Ref.Sonepar
974054
EAN
0662468121842
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Color del botón:
Rojo/verde
Número de posiciones de comando:
2
Lentes de tipo de construcción:
Otros
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Tipo de botón:
Alto
Apto para iluminación:
no
Etiquetado:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66


