ROCKWELL - ENCERRAMIENTO 198E IEC IP66 - 198E-A0S1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 97.9 mm
Altura - 207.9 mm
Profundidad - 111 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
198E-A0S1
Ref.Sonepar
1235600
EAN
0662074309801
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
97.9 mm
Altura:
207.9 mm
Profundidad:
111 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP66
Encerramiento 198E IEC IP66


