ROCKWELL - ENCERRAMIENTO 800T-1TZY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de instalación
Material de la carcasa - Acero inox
Diámetro de aberturas - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
800T-1TZY
Ref.Sonepar
1291348
EAN
0611320217698
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de instalación
Material de la carcasa:
Acero inox
Diámetro de aberturas:
30 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Amarillo
Grado de protección (IP):
IP66
Anchura:
96.8 mm
Altura:
106.4 mm
Profundidad:
81.8 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


