ROCKWELL - ENCERRAMIENTO BTN.PULS.130X80X85MM GR - 598-2PB22G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando - 2
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de instalación
Material de la carcasa - Plástico
Diámetro de aberturas - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
598-2PB22G
Ref.Sonepar
1293086
EAN
0662074258659
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando:
2
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de instalación
Material de la carcasa:
Plástico
Diámetro de aberturas:
22.5 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Anchura:
80 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
85 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


