ROCKWELL - ENCODER ETHERNET ROCKWELL M12 10-30V 842E-CM-MIP4BA - 842E-CM-MIP4BA

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - ENCODER ETHERNET ROCKWELL M12 10-30V 842E-CM-MIP4BA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Pulsos máximos por revolución - 262144

  • Tipo de codificador de eje - Mango completo

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12

  • Estándar para interfaces - Ethernet

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

842E-CM-MIP4BA

Ref.Sonepar

988774

EAN

0885630567075

Modelo:

Otros

Pulsos máximos por revolución:

262144

Tipo de codificador de eje:

Mango completo

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M12

Estándar para interfaces:

Ethernet

Número de revoluciones:

0...4096

Número de pasos por revolución:

0...262144

Material de la carcasa:

Aluminio

Grado de protección (IP):

IP67