ROCKWELL - ENCODER ETHERNET ROCKWELL M12 10-30V 842E-CM-SIP4BA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Codificador absoluto
Principio de medición física - Óptico
Pulsos máximos por revolución - 262144
Salidas de señal de codificador giratorio - Otros
Tipo de codificador de eje - Mango completo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
842E-CM-SIP4BA
Ref.Sonepar
991993
EAN
0885630566924
Modelo:
Codificador absoluto
Principio de medición física:
Óptico
Pulsos máximos por revolución:
262144
Salidas de señal de codificador giratorio:
Otros
Tipo de codificador de eje:
Mango completo
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Estándar para interfaces:
Ethernet
Número de revoluciones:
1...1
Número de pasos por revolución:
0...262144
Eje del diámetro:
10...10 mm
Programable:
sí
Tipo de medio de transmisión:
Cobre
Material de la carcasa:
Aluminio
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


