ROCKWELL - ENTRADA ANALOGA 4 CANALES VOLTAJE/CORRIENTE/RTD/TC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de entradas analógicas - 4
Número de salidas analógicas - 0
Entrada, intensidad - no
Entrada, tensión - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
81 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5069-IY4
Ref.Sonepar
920815
EAN
0885630530147
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de entradas analógicas:
4
Número de salidas analógicas:
0
Entrada, intensidad:
no
Entrada, tensión:
no
Entrada, resistencia:
no
Entrada termómetro de resistencia:
no
Entrada, termopar:
no
Salida, intensidad:
no
Salida, tensión:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
25.56 mm
Altura:
144.57 mm
Profundidad:
109.09 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


