ROCKWELL - ENTRADA DE CA O CC DE 24 A 48 V CC SALIDA DE 60 W PS 1606-XLP60EQ - 1606-XLP60EQ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 24...28 V
Intensidad máx. de salida 1 - 2.5 A
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Corriente nominal de salida 1 - 2.1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1606-XLP60EQ
Ref.Sonepar
1317288
EAN
0885630159591
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
24...28 V
Intensidad máx. de salida 1:
2.5 A
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
2.1 A
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
85...375 V
Salida de potencia:
60 W
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte/tornillos
Montaje en carriles posible:
sí
Anchura:
45 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
91 mm
Grado de protección (IP):
IP20


