ROCKWELL - ESTACION DE PARO DE EMERGENCIA CON ENVOLVENTE METALICO 22MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de instalación
Material de la carcasa - Aluminio
Diámetro de aberturas - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
800F-1MYM
Ref.Sonepar
989523
EAN
0781180911576
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de instalación
Material de la carcasa:
Aluminio
Diámetro de aberturas:
22.5 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Amarillo
Grado de protección (IP):
IP66
Anchura:
85 mm
Altura:
99 mm
Profundidad:
80.5 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


