ROCKWELL - ETHERNET/IP TO DEVICNET LINKING DEVICE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Protocolo de soporte para TCP/IP - no
Protocolo de soporte para PROFIBUS - no
Protocolo de soporte para DeviceNet - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1788-EN2DNR
Ref.Sonepar
962460
EAN
0885630485621
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
sí
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Anchura:
35 mm
Altura:
108 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


