ROCKWELL - ETIQUETA ARRÊT D'URGENCE

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - ETIQUETA ARRÊT D'URGENCE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Símbolos ISO de impresión - Ninguno

  • Color - Amarillo

  • Forma - Redondo

  • Anchura - 60 mm

  • Altura - 60 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800F-15YSM112

Ref.Sonepar

338206

EAN

0662074824250

Símbolos ISO de impresión:

Ninguno

Color:

Amarillo

Forma:

Redondo

Anchura:

60 mm

Altura:

60 mm

22 MM ACCESORIO 800F PB 800F-15YSM112

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL