ROCKWELL - ETIQUETA INSCRIPCIÓN SIN INSCRIPCIÓN 30x50 BLANCO - 800F-18WE100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Ninguno
Símbolos ISO de impresión - Ninguno
Color - Blanco
Forma - Redondo
Anchura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800F-18WE100
Ref.Sonepar
988590
EAN
0662468209496
Significado de la impresión:
Ninguno
Símbolos ISO de impresión:
Ninguno
Color:
Blanco
Forma:
Redondo
Anchura:
30 mm
Altura:
50 mm
Etiqueta inscripción sin inscripción 30x50 blanco


