ROCKWELL - ETIQUETA SIN INSCRIPCIÓN 30x50 ALUMINIO - 800F-18AE100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Ninguno
Símbolos ISO de impresión - Ninguno
Color - Plata
Forma - Redondo
Anchura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800F-18AE100
Ref.Sonepar
991842
EAN
0662468209410
Significado de la impresión:
Ninguno
Símbolos ISO de impresión:
Ninguno
Color:
Plata
Forma:
Redondo
Anchura:
30 mm
Altura:
50 mm
Etiqueta sin inscripción 30x50 aluminio


