ROCKWELL - F/FTP 450/23,4P,CAT. 6,LS0H-3,BL,CPR D - TLP-B070-040-DJA32A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tasa de voltaje - 400 V
Tipo de tensión - CA
Par nominal - 1.27 Nm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1401 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TLP-B070-040-DJA32A
Ref.Sonepar
1021441
EAN
0191326674348
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de tensión:
CA
Par nominal:
1.27 Nm


