ROCKWELL - FINAL CARRERA SEGURIDAD METAL 30 BOLETÍN 440P-MDPS11B - 440P-MDPS11B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 40 mm
Altura del sensor - 43 mm
Longitud del sensor - 105 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - 6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
440P-MDPS11B
Ref.Sonepar
1124851
EAN
0662072087756
Anchura del sensor:
40 mm
Altura del sensor:
43 mm
Longitud del sensor:
105 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
2.2 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
1.1 A
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión rápida
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Salida electrónica:
no
Apertura forzada:
sí
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Material de la carcasa:
Metal
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Tipo de elemento de control:
Desatascador
Tipo de conexión de eléctrica:
Entrada de cable (métrica)
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...80 °C
Grado de protección (IP):
IP66


