ROCKWELL - FUENTE ALIM.ELECT.TRIF.1606-XLS 20A 480W - 1606-XLS480E-3C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 24...28 V
Intensidad máx. de salida 1 - 20 A
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
38 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1606-XLS480E-3C
Ref.Sonepar
1323498
EAN
0662074531103
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
24...28 V
Intensidad máx. de salida 1:
20 A
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
17.5 A
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
380...480 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
110...150 V
Salida de potencia:
480 W
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Montaje en carriles posible:
sí
Anchura:
65 mm
Altura:
124 mm
Profundidad:
127 mm
Grado de protección (IP):
IP20


