ROCKWELL - FUENTE DE ALIMENTACIÓN 120/240V AC 10A

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - FUENTE DE ALIMENTACIÓN 120/240V AC 10A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de entrada a CA 50 Hz - 110...230 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA

  • Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz - 45 A

  • Tipo de tensión de salida - CC

  • Tensión de salida a CC - 20.4...27.6 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1746-P4

Ref.Sonepar

960917

EAN

0662468409582

Tensión de entrada a CA 50 Hz:

110...230 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CA

Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:

45 A

Tipo de tensión de salida:

CC

Tensión de salida a CC:

20.4...27.6 V

Intensidad máx. de salida CC:

1 A

Salida de potencia:

150 W

Redundancia:

no

Anchura:

110 mm

Altura:

140 mm

Profundidad:

145 mm

FUENTE DE ALIMENTACION ELECTRICA SLC¿¢ 1746-P4

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL