ROCKWELL - FUENTE DE ALIMENTACIÓN 120/240V AC CON SALIDA 1,6A 24V CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 110...110 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 200...240 V
Tensión de entrada a CC - 24...24 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA/CC
Intensidad máx. de entrada CC - 1.6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2080-PS120-240VAC
Ref.Sonepar
919481
EAN
0885630058382
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
110...110 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
200...240 V
Tensión de entrada a CC:
24...24 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA/CC
Intensidad máx. de entrada CC:
1.6 A
Tensión de salida a CC:
24...24 V
Intensidad máx. de salida CC:
1.6 A
Salida de potencia:
38.4 W
Redundancia:
no
Anchura:
45 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
80 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


