ROCKWELL - FUENTE DE ALIMENTACION XLB 90W 24VDC 3.8A 1606-XLB - 1606-XLB90EQ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Primera tensión de salida secundaria - 24...28 V
Intensidad máx. de salida 1 - 3.8 A
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Salida de potencia - 90 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1606-XLB90EQ
Ref.Sonepar
1320566
EAN
0194033314118
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Primera tensión de salida secundaria:
24...28 V
Intensidad máx. de salida 1:
3.8 A
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Salida de potencia:
90 W
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Grado de protección (IP):
IP20


