ROCKWELL - FUENTE DE PODER ENTRADA 100240V AC SALIDA 24 VDC 20A 480W - 1606-XLB480E

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - FUENTE DE PODER ENTRADA 100240V AC SALIDA 24 VDC 20A 480W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...28 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 20 A

  • Tensión nominal de salida 1 - 24 V

  • Salida de potencia - 480 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1606-XLB480E

Ref.Sonepar

980625

EAN

0194033314033

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Primera tensión de salida secundaria:

24...28 V

Intensidad máx. de salida 1:

20 A

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Salida de potencia:

480 W

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

FUENTE DE PODER ENTRADA 100240V AC SALIDA 24 VDC 20A 480W