ROCKWELL - FUENTE ININTERRUMPIDA DE NUEVA GENERACION 230 VCA 1000 VA UNIDAD BASICA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 230...230 V
Frecuencia primaria - 50...60 Hz
Potencia efectiva de salida - 390 W
Potencia aparente de salida - 1000 VA
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1609-B1000E
Ref.Sonepar
988772
EAN
0885630227290
Intervalo de tensión primaria:
230...230 V
Frecuencia primaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
390 W
Potencia aparente de salida:
1000 VA
Tipo de tensión:
CA
Altura:
210 mm
Profundidad:
185 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


