ROCKWELL - GESTIONADO STRATIX 5400¿¢ Sí 4 GE NO 8 FE 1783-HMS8T4CGN - 1783-HMS8T4CGN

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - GESTIONADO STRATIX 5400¿¢ Sí 4 GE NO 8 FE 1783-HMS8T4CGN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - sí

  • Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 8

  • Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 4

  • Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC - 4

  • Número de puertos PoE - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1783-HMS8T4CGN

Ref.Sonepar

945433

EAN

0887172556432

Ethernet:

sí

Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:

8

Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:

4

Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:

4

Número de puertos PoE:

0

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número de ranuras de módulo:

12

Capa 3:

sí

Gestionable:

sí

Grado de protección (IP):

IP67

Altura:

155.4 mm

Anchura:

155.4 mm

Profundidad:

129.2 mm

GESTIONADO STRATIX 5400¿¢ Sí 4 GE NO 8 FE 1783-HMS8T4CGN