ROCKWELL - GESTIONADO STRATIX 5700¿¢ PARA CARRIL DIN 1783-BMS10CA - 1783-BMS10CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 10
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0
Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC - 2
Número de puertos PoE - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1783-BMS10CA
Ref.Sonepar
990855
EAN
0886739973484
Ethernet:
sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:
10
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:
0
Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:
2
Número de puertos PoE:
0
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior)
Número de ranuras de módulo:
10
Capa 2:
sí
Capa 3:
sí
Gestionable:
sí
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
130 mm
Anchura:
91 mm
Profundidad:
128 mm


