ROCKWELL - GESTIONADO STRATIX 5700¿¢ PARA CARRIL DIN 1783-BMS10CGA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Ethernet - sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 8
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 2
Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
221 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1783-BMS10CGA
Ref.Sonepar
972230
EAN
0886739973507
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Ethernet:
sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:
8
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:
2
Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:
2
Número de puertos PoE:
0
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior)
Capa 2:
sí
Capa 3:
no
Gestionable:
sí
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
130 mm
Anchura:
91 mm
Profundidad:
128 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


