ROCKWELL - GROUND FAULT CIRCUIT BREAKER 1492-MCGAT215 - 1492-MCGAT215
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Curva de disparo - G
Número de polos totales - 2
Corriente asignada - 15 A
Tasa de voltaje - 120 V
Tipo de tensión - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-MCGAT215
Ref.Sonepar
1330791
EAN
Curva de disparo:
G
Número de polos totales:
2
Corriente asignada:
15 A
Tasa de voltaje:
120 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
10 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
10 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3


