ROCKWELL - GUARDMASTER CONTACTO CAMBIAR PARA NO 440N-G02113 - 440N-G02113

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - GUARDMASTER CONTACTO CAMBIAR PARA NO 440N-G02113

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 50 Hz - 250...250 V

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Tipo de contacto de conmutador - Interruptor de desconexión rápida

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

440N-G02113

Ref.Sonepar

1071054

EAN

0611320218152

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 50 Hz:

250...250 V

N° contactos normalmente cerrados:

2

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de contacto de conmutador:

Interruptor de desconexión rápida