ROCKWELL - GUARDMASTER ELECTROMAGNETIC SWITCH

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - GUARDMASTER ELECTROMAGNETIC SWITCH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con indicación de estado - no

  • Apto para funciones de seguridad - sí

  • Fuerza de bloqueo - 500 N

  • Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC - 24...24 V

  • Material de la carcasa - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

440G-EZS21STL05H

Ref.Sonepar

956394

EAN

0194033228408

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

sí

Fuerza de bloqueo:

500 N

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC:

24...24 V

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

Anodizado

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-20...55 °C

Grado de protección (IP):

IP67

GUARDMASTER ELECTROMAGNETIC SWITCH 440G-EZS21STL05H

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL