ROCKWELL - GUARDMASTER INTERRUPTOR DE CORDóN 440E-D13132 - 440E-D13132

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - GUARDMASTER INTERRUPTOR DE CORDóN 440E-D13132

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Con indicador de tensión - sí

  • Longitud máxima de cable de tracción - 30 m

  • Color - Amarillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

440E-D13132

Ref.Sonepar

1154749

EAN

0781180024047

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

2

Con indicador de tensión:

sí

Longitud máxima de cable de tracción:

30 m

Color:

Amarillo

Grado de protección (IP):

IP67

Interruptor cable seguridad 2NA QD