ROCKWELL - GUARDMASTER INTERRUPTOR DE CORDóN 440E-L22BNST
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
N° contactos normalmente abiertos - 2
N° contactos normalmente cerrados - 2
Número de contactos de inversión - 0
Con indicador de tensión - sí
Longitud máxima de cable de tracción - 75 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
440E-L22BNST
Ref.Sonepar
1157597
EAN
0662074412877
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
2
Número de contactos de inversión:
0
Con indicador de tensión:
sí
Longitud máxima de cable de tracción:
75 m
Color:
Plata
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


