ROCKWELL - GUARDMASTER INTERRUPTOR GUARDLOCK 440G-S36044 - 440G-S36044

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - GUARDMASTER INTERRUPTOR GUARDLOCK 440G-S36044

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con indicación de estado - sí

  • Apto para funciones de seguridad - sí

  • Fuerza de bloqueo - 1600 N

  • Tipo de bloqueo - Principio de corriente estática

  • Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 50 Hz - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

440G-S36044

Ref.Sonepar

996211

EAN

0611320493603

Con indicación de estado:

sí

Apto para funciones de seguridad:

sí

Fuerza de bloqueo:

1600 N

Tipo de bloqueo:

Principio de corriente estática

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 50 Hz:

24...24 V

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC:

24...24 V

Altura del sensor:

35 mm

Longitud del sensor:

120 mm

N° contactos normalmente cerrados:

2

N° contactos normalmente abiertos:

1

Tipo de contacto de conmutador:

Interruptor de desconexión rápida

Material de la carcasa:

Plástico

Tipo de conexión de eléctrica:

Entrada de cable (métrica)

Grado de protección (IP):

IP67

Interruptor bloqueo SPARTAN 2 NC 24V AC CC NPT