ROCKWELL - GUARDMASTER LENGUA DE ENCLAVAMIENTO 440K-T11435 - 440K-T11435

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - GUARDMASTER LENGUA DE ENCLAVAMIENTO 440K-T11435

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para funciones de seguridad - sí

  • N° contactos normalmente cerrados - 3

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • Material de la carcasa - Otros

  • Temperatura ambiente durante el funcionamiento - -20...80 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

440K-T11435

Ref.Sonepar

921847

EAN

0781180056697

Apto para funciones de seguridad:

sí

N° contactos normalmente cerrados:

3

N° contactos normalmente abiertos:

1

Material de la carcasa:

Otros

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-20...80 °C

Grado de protección (IP):

IP67