ROCKWELL - GUARDMASTER SAFETY PRODUCT SS LIFELINE 4 - 440E-L22BNSMNH

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - GUARDMASTER SAFETY PRODUCT SS LIFELINE 4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Con indicador de tensión - sí

  • Longitud máxima de cable de tracción - 75 m

  • Color - Plata

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

440E-L22BNSMNH

Ref.Sonepar

937777

EAN

0889508000633

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

2

Con indicador de tensión:

sí

Longitud máxima de cable de tracción:

75 m

Color:

Plata

Grado de protección (IP):

IP67

GUARDMASTER SAFETY PRODUCT SS LIFELINE 4 440E-L22BNSMNH