ROCKWELL - GUARDSHIELD LINEE 1050 -30MM TRANSCEPTOR 450L-E4HL1050YD

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - GUARDSHIELD LINEE 1050 -30MM TRANSCEPTOR 450L-E4HL1050YD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 1

  • Número de salidas protegidas de semiconductor - 2

  • Anchura del sensor - 30 mm

  • Altura del sensor - 30 mm

  • Longitud del sensor - 1135 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

450L-E4HL1050YD

Ref.Sonepar

920953

EAN

0889508563145

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas protegidas de semiconductor:

2

Anchura del sensor:

30 mm

Altura del sensor:

30 mm

Longitud del sensor:

1135 mm

Alcance de la entrega del sistema unidireccional:

Transmisor y receptor

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

200 mA

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Tiempo de reacción:

13 ms

Resolución de la cortina luminosa:

30 mm

Altura del campo de seguridad:

1050 mm

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión:

CC

Longitud de onda del sensor:

855 nm

Grado de protección (IP):

IP65

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL