ROCKWELL - GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0350MM 445L-P4C0350FP

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0350MM 445L-P4C0350FP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12

  • Altura del sensor - 350 mm

  • Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Transmisor y receptor

  • Temperatura ambiente - 0...55 °C

  • Tiempo de reacción - 19.8 ms

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

445L-P4C0350FP

Ref.Sonepar

972810

EAN

0885630014487

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M12

Altura del sensor:

350 mm

Alcance de la entrega del sistema unidireccional:

Transmisor y receptor

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Tiempo de reacción:

19.8 ms

Resolución de la cortina luminosa:

14 mm

Altura del campo de seguridad:

350 mm

Tipo de seguridad según IEC 61496-1:

4

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión:

CC

Longitud de onda del sensor:

940 nm

Apto para funciones de seguridad:

sí

Grado de protección (IP):

IP54

Juego cortinas luz seguridad estándar 14/350mm (2u)

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL