ROCKWELL - GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 30-0300MM 445L-P4E0300FP - 445L-P4E0300FP

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 30-0300MM 445L-P4E0300FP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12

  • Anchura del sensor - 15.5 mm

  • Altura del sensor - 300 mm

  • Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Transmisor y receptor

  • Temperatura ambiente - 0...55 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

445L-P4E0300FP

Ref.Sonepar

968812

EAN

0612598640195

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M12

Anchura del sensor:

15.5 mm

Altura del sensor:

300 mm

Alcance de la entrega del sistema unidireccional:

Transmisor y receptor

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Con función de silenciador:

sí

Conmutación posible:

sí

Tiempo de reacción:

13.9 ms

Resolución de la cortina luminosa:

30 mm

Intervalo de transmisión del campo de seguridad:

5 m

Altura del campo de seguridad:

300 mm

Tipo de seguridad según IEC 61496-1:

4

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión:

CC

Con codificación de haz de luz:

no

Longitud de onda del sensor:

940 nm

Apto para funciones de seguridad:

sí

Grado de protección (IP):

IP54

Juego cortinas luz seguridad estándar 30/300mm (2u)