ROCKWELL - HABILITADO TAP GUARDLINK OSSD - 440S-SF8D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo básico
Montaje en carriles posible - no
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
440S-SF8D
Ref.Sonepar
962056
EAN
0889508697581
Modelo:
Dispositivo básico
Montaje en carriles posible:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
SIL según IEC 61508:
3
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
38.5 mm
Altura:
17 mm


