ROCKWELL - HIGH DENSITY SUPP. PROT. 2.0 AMP RATING 1492-GH020 - 1492-GH020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 73.4 mm
Número de polos totales - 1
Corriente asignada - 2 A
Tasa de voltaje - 250 V
Tipo de tensión - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-GH020
Ref.Sonepar
1154875
EAN
0662073249764
Profundidad constructiva:
73.4 mm
Número de polos totales:
1
Corriente asignada:
2 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Grado de protección (IP):
Otros


