ROCKWELL - IEC 12 A CONTACTOR - 100S-E80KJ22C

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - IEC 12 A CONTACTOR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100S-E80KJ22C

Ref.Sonepar

963401

EAN

0191326904018

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Contactor de seguridad IEC 100S-E MCS-E 80A servicio AC3 bobina electrónica de 24-60V CA 50/60Hz / 20-60V CC 0 NA 0 NC estándar y 2 NA 2 NC contactos auxiliares de menor potencia