ROCKWELL - IEC 12 A SAFETY CONTACTOR 100S-E12EJ32C

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - IEC 12 A SAFETY CONTACTOR 100S-E12EJ32C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 1

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 0

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V - 12 A

  • Número de contactos normalmente abiertos auxiliares - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100S-E12EJ32C

Ref.Sonepar

1041319

EAN

0191326911542

Número de contactos normalmente cerrados principales:

1

Número de contactos normalmente abiertos principales:

0

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

12 A

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Anchura:

45 mm

Altura:

86 mm

Profundidad:

110.5 mm

Contactor de seguridad IEC 100S-E MCS-E 12A servicio AC3 bobina electrónica 24-60V CA 50/60Hz 20-60V CC bajo consumo 1 contacto NA 0 NC estándar y 2 contactos auxiliares de menor potencia NA 2 NC

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL