ROCKWELL - IEC 16 A CONTACTOR 100-C 100-C16G10 - 100-C16G10

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - IEC 16 A CONTACTOR 100-C 100-C16G10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V - 32 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V - 16 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-C16G10

Ref.Sonepar

1066201

EAN

0662072598665

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

32 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

16 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

7.5 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

sí

Contactor conexión tornillo 75Kw/400V mando 400/415V