ROCKWELL - IEC 16 A CONTACTOR MCA ALLEN BRADLEY - 100-E16EJ200

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - IEC 16 A CONTACTOR MCA ALLEN BRADLEY

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...60 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...60 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 2

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-E16EJ200

Ref.Sonepar

1017072

EAN

0191326910538

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...60 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...60 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

2

Número de contactos normalmente abiertos principales:

2

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

52.5 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

16 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

7.5 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

IEC 16 A CONTACTOR MCA ALLEN BRADLEY