ROCKWELL - IEC 16 A SAFETY CONTACTOR 100S-E16EJ32C

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - IEC 16 A SAFETY CONTACTOR 100S-E16EJ32C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 1

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V - 16 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

116 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

100S-E16EJ32C

Ref.Sonepar

1046828

EAN

0191326911658

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

1

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

16 A

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Anchura:

45 mm

Altura:

86 mm

Profundidad:

110.5 mm

Contactor de seguridad IEC 100S-E MCS-E 16A servicio AC3 bobina electrónica de 24-60V CA 50/60Hz / 20-60V CC bajo consumo 1 contacto NA 0 NC estándar y 2 contactos auxiliares de menor potencia NA 2 NC

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL